Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 500mA; Imax: 100A; PCB,SMT; MF-SM; 1812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MF-MSMF050-2
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-MSMF050-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: BOURNS
Montage: PCB;SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 1812
Leistung: 0,8W
Nennstrom: 0,5A
Maximalstrom: 100A
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen;Motorisierungsanwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 15V
Verpackungs-Art: Rolle
Umschaltstrom: 1A
Min. Widerstand: 0,15Ω
Max. Widerstand:
Herstellerserie: MF-SM
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,44*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,175*
€ 0,443*
10
€ 5,95*
ab € 0,259*
€ 0,499*
10
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.