Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 500mA; Imax: 40A; PCB,SMT; MF-FSMF; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MF-FSMF050X-2
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-FSMF050X-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Hersteller: BOURNS
Montage: PCB;SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 0603
Leistung: 0,5W
Nennstrom: 0,5A
Maximalstrom: 40A
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen;Motorisierungsanwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 6V
Verpackungs-Art: Spule
Umschaltstrom: 1A
Min. Widerstand: 100mΩ
Max. Widerstand: 800mΩ
Herstellerserie: MF-FSMF
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, mf-r sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,42*
5
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,63*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 1,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.