Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; SMD; 0805; 100mA; 50MHz; 110pF; 10V


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-MEM2012S50R0T001
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MEM2012S50R0T001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Fassungsvermögen: 110pF
Betriebsspannung: 10V
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 0,1A
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Grenzfrequenz: 50MHz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
310
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,129*
€ 0,389*
Lager 2805
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,37*
€ 1,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,137* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 676,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.