Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Strommessgerät; digital,Zange; LCD; Abtasten: 2,5x/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Strommessgerät; digital,Zange; LCD; Abtasten: 2,5x/s
Messgerät: Strommessgerät; digital,Zange; LCD; Abtasten: 2,5x/s
Artikel-Nr.:
     2805-MEG-DCM310
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1000-303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Strommesszangen
Stromzangen
Hersteller: MEGGER
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Abmessungen: 56x180x32mm
Standardausstattung: Messkabel;Bedienungsanleitung;Etui
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige)
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Gewicht mit Batterie: 250g
Abtasten: 2,5x/s
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 27mm
Messung: Strom AC
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 0...19,99A;10...199,9A;200...400A
AC Bandbreite für Strommessung: 50...60Hz
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern (2000)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(2% + 500mA)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEGGER:
MEGGER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 85,97*
€ 108,60*
Frei Haus
ab € 89,50*
€ 115,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,75*
€ 147,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1233230
ab € 76,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.