Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 8÷32VDC; 25A; 180÷280VAC; -20÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCST2425CS
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     MCST2425CS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -20...80°C
Dichtheitsklasse: IP00
Äußere Abmessungen: 45,7x58,4x19,8mm
Signal: LED
Betriebsstrom max.: 25A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: MCS
Steuerspannung: 8...32V DC
Schaltspannung: 180...280V AC
Anlaufzeit / Zulaufzeit: 100ms...1s/100ms...1s
Eingangs-Art 3: digital
Eingangs-Art 4: 0...10 VDC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,31*
€ 159,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.