Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Temperatursensor; digitales Thermometer; -40÷125°C; TSSOP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCP9843-BE/ST
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP9843-BE/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP8
Betriebsspannung: 3...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Temperatursensor
Toleranz: 0,5°C
Schnittstelle: I2C;SMBus;serial
Temperatursensors-Art: digitales Thermometer
Verpackungs-Art: Tube
Temperaturmessbereich: -40...125°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.