Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Temperatursensor; digitales Thermometer; -40÷125°C; TDFN8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCP98244T-BE/MNY
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP98244T-BE/MNY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TDFN8
Betriebsspannung: 2,2...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Temperatursensor
Toleranz: 1°C
Schnittstelle: I2C;serial
Temperatursensors-Art: digitales Thermometer
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Temperaturmessbereich: -40...125°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.