Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; Akkulade-Controller; IAusg: 1,1A; 4,2V; DFN10; 4÷16VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCP73114-0NSIMF
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP73114-0NSI/MF
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DFN10
Versorgungsspannung: 4...16V DC
Ausgangsspannung: 4,2V
Ausgangsstrom: 1,1A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Akkuanzahl: 1 x Li-Ion / Li-Po
Toleranz für Ausgangsspannung: ±0,5%
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: Akkulade-Controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.