Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 2MHz; Ch: 1; SC70-5; 2,2÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCP6V71UT-E/LTY
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6V71UT-E/LTY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC70-5
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 2MHz
Verstärkung: 126dB
Ruhestrom: 170µA
Eingangs-Offset-Spannung: 8µV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail;zero-drift
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 1V/μs
Versorgungsspannungsbereich: 2,2...5,5V DC
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 26 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.