Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 2,8MHz; Ch: 2; MSOP8; 2,7÷6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCP6L2T-E/MS
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6L2T-E/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: MSOP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 2,8MHz
Verstärkung: 105dB
Ruhestrom: 330µA
Eingangs-Offset-Spannung: 3mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: rail-to-rail output
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 2,3V/μs
Versorgungsspannungsbereich: 2,7...6V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.