Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 50MHz; Ch: 1; SOT23-6; 2,5÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCP653T-E/CHY
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP653T-E/CHY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23-6
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 50MHz
Verstärkung: 114dB
Ruhestrom: 9mA
Eingangs-Offset-Spannung: 0,2mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: rail-to-rail output;auto-zero
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 30V/μs
Versorgungsspannungsbereich: 2,5...5,5V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.