Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 550kHz; Ch: 1; DFN8; 1,8÷5,5VDC; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCP6241-E/MC
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6241-E/MC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DFN8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 550kHz
Ruhestrom: 70µA
Eingangs-Offset-Spannung: -5...5mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,3V/μs
Eingangsoffsetstrom: 1pA
Eingangsruhestrom: 1pA
Versorgungsspannungsbereich: 1,8...5,5V DC
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,521*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,521*
€ 0,61999
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.