Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 20MHz; Ch: 2; SOT23-6; 2,5÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCP623T-E/CHY
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP623T-E/CHY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23-6
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 20MHz
Ruhestrom: 3,6mA
Eingangs-Offset-Spannung: 0,2mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: rail-to-rail output;auto-zero
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 10V/μs
Versorgungsspannungsbereich: 2,5...5,5V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.