Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 2; SO8; 1,8÷6VDC; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MCP6002T-E/SN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6002T-E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 1MHz
Ruhestrom: 100µA
Eingangs-Offset-Spannung: 4,5mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,6V/μs
Eingangsoffsetstrom: 1pA
Eingangsruhestrom: 1pA
Versorgungsspannungsbereich: 1,8...6V DC
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3300
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,40*
40 Tage
nicht lagernd
3300
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,406*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 3300 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.