Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: D/A Wandler; 8bit; Ch: 8; TSSOP20; -40÷125°C; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCP48FEB08-20E/ST
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP48FEB08-20E/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP20
Integrierten Schaltkreises-Typ: D/A Wandler
Schnittstelle: I2C
Auflösung des Umwandlers: 8bit
Anzahl Kanäle: 8
Verpackungs-Art: Tube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.