Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: D/A Wandler; 10bit; Ch: 4; TSSOP20; -40÷125°C; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCP47FVB14-20E/ST
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP47FVB14-20E/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP20
Integrierten Schaltkreises-Typ: D/A Wandler
Schnittstelle: I2C
Auflösung des Umwandlers: 10bit
Anzahl Kanäle: 4
Verpackungs-Art: Tube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.