Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Digitales Potentiometer; 5kΩ; SPI; 8bit; SO8; SMD; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCP4161T-502E/SN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4161T-502E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Widerstand: 5kΩ
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Digitales Potentiometer
Schnittstelle: SPI
Auflösung des Umwandlers: 8bit
Anzahl Kanäle: 1
Speicher-Art: nicht flüchtig
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Anzahl Positionen: 256
INL max.: ±1LSB
DNL max.: ±0,5LSB
Weitere Suchbegriffe: smd potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,85*
  
Preis gilt ab 3.300 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3300 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 6600 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 16500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 33000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.