Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Digitales Potentiometer; 10kΩ; I2C; 7bit; SC70-6; SMD; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCP40D18T-103ET
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP40D18T-103E/LT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungs-IC
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Potentiometer
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC70-6
Widerstand: 10kΩ
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Digitales Potentiometer
Schnittstelle: I2C
Auflösung des Umwandlers: 7bit
Anzahl Kanäle: 1
Speicher-Art: flüchtig
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Anzahl Positionen: 128
INL max.: ±0,5LSB
DNL max.: ±0,25LSB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.