Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Digitales Potentiometer; 5kΩ; Up/Down Protocol; 6bit; SO8; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCP4021-502E/SN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4021-502E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungs-IC
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Potentiometer
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Widerstand: 5kΩ
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Digitales Potentiometer
Schnittstelle: Up/Down Protocol
Auflösung des Umwandlers: 6bit
Anzahl Kanäle: 1
Speicher-Art: nicht flüchtig
Verpackungs-Art: Tube
Anzahl Positionen: 64
INL max.: ±0,5LSB
DNL max.: ±0,5LSB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.