Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Digitales Potentiometer; 2,1kΩ; Up/Down Protocol; 6bit; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCP4021-202E/SN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4021-202E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Widerstand: 2,1kΩ
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Digitales Potentiometer
Schnittstelle: Up/Down Protocol
Auflösung des Umwandlers: 6bit
Anzahl Kanäle: 1
Speicher-Art: nicht flüchtig
Verpackungs-Art: Tube
Anzahl Positionen: 64
INL max.: ±0,5LSB
DNL max.: ±0,5LSB
Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, smd potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.