Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Digitales Potentiometer; 50kΩ; Up/Down Protocol; 6bit; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCP4013T-503ECH
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4013T-503E/CH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungs-IC
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23-6
Widerstand: 50kΩ
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Digitales Potentiometer
Schnittstelle: Up/Down Protocol
Auflösung des Umwandlers: 6bit
Anzahl Kanäle: 1
Speicher-Art: flüchtig
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Anzahl Positionen: 64
INL max.: ±0,5LSB
DNL max.: ±0,5LSB
Weitere Suchbegriffe: SMD-Potentiometer, smd potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.