Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Leistungsdetektor; UART; 24bit; 512BEEPROM; QFN28; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCP39F511N-E/MQ
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP39F511N-E/MQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: QFN28
Betriebsspannung: 2,7...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Leistungsdetektor
Betriebsstrom: 15mA
Schnittstelle: UART
Auflösung des Umwandlers: 24bit
Anzahl Kanäle: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: delta-sigma;16Bit Rechenkern;low-drift
Verpackungs-Art: Tube
INL max.: ±2LSB
DNL max.: ±1,5LSB
Speicher: 512B EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.