Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: USB-Controller; I2C,UART; 3÷5,5VDC; Rolle,Band; TSSOP14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-MCP2221AT-I/ST
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2221AT-I/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP14
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: USB-Controller
Schnittstelle: I2C;UART
Anzahl Kanäle: 1
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 400kbps
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 4
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Schnittstellenschaltung
Verpackungs-Art: Band;Rolle
TX/RX Puffergröße: 64 B/64 B
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2500
€ 6,90*
ab € 1,86*
€ 2,35*
2 Tage
1389
1
€ 14,99*
ab € 2,04*
€ 4,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 5.875,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.