Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: USB-Controller; I2C,UART; 3÷5,5VDC; Tube; DIP14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MCP2221A-I/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2221A-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP14
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: USB-Controller
Schnittstelle: I2C;UART
Anzahl Kanäle: 1
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 400kbps
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 4
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Schnittstellenschaltung
Verpackungs-Art: Tube
TX/RX Puffergröße: 64 B/64 B
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 8,95*
ab € 2,38*
€ 3,49*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,17*
€ 3,77*
3 Tage
146
1
€ 14,99*
ab € 2,43*
€ 4,74*
5
€ 5,95*
ab € 3,364*
€ 4,874*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ADM00559
€ 38,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.