Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Transceiver; 20kbps; 5,5÷18VDC; LIN,USART; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCP2022-330E/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2022-330E/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DIP14
Versorgungsspannung: 5,5...18V DC
Ausgangsspannung: 3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Schnittstelle: USART;LIN
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 20kbps
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: RESET-Ausgang
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.