Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; buck; I2C; QFN24; 256BSRAM,4kBFLASH; 4A; f: 100÷1600kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCP19110-E/MJ
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP19110-E/MJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: QFN24
Versorgungsspannung: 4,5...32V
Frequenz: 100...1600kHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Schnittstelle: I2C
Taktfrequenz: 8MHz
Ausgangsstrom max.: 4A
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 11
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 1
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;soft-start function;Ladungspumpe;Totzeit;Brown Out Reset (BOR);Microcontroller Kern PIC 8bit
Verpackungs-Art: Tube
Sicherung: Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP;Unterspannung UVP
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller;DEPA;AC/DC switcher;DC/DC switcher
Topologie: buck
Speicher: 4kB FLASH;256B SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.