Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,nicht geregelt; 3,3÷10V; SO8-EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCP1722-3310H/S7X
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1722-3310H/S7XVAO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: SO8-EP
Toleranz: ±2%
Ausgangsspannung: 3,3V DC;3,3...10V;10V DC
Ausgangsstrom: 50...100mA
Spannungsabfall: 0,75V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 2
Eingangsspannung: 4,5...55V
Verpackungs-Art: Tube
Herstellerserie: MCP1722
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;LDO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.