Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 350mV÷3V; UAusg: 3V; 300mA; DFN8; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCP1642D-30I/MC
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1642D-30I/MC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DFN8
Toleranz: ±3%
Frequenz: 1MHz
Ausgangsspannung: 3V
Ausgangsstrom: 0,3A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 400µA
Eingangsspannung: 350mV...3V
Wirkungsgrad: 96%
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: with input to output bypass
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: DC/DC Wandler
Topologie: boost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.