Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 500mV÷5V; UAusg: 5V; 800mA; MSOP8; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MCP1642B-50I/MS
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1642B-50I/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: MSOP8
Toleranz: ±3%
Frequenz: 1MHz
Ausgangsspannung: 5V
Ausgangsstrom: 0,8A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 400µA
Eingangsspannung: 500mV...5V
Wirkungsgrad: 96%
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: with true disconnect output
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: DC/DC Wandler
Topologie: boost
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,25*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,72*
2 Tage
317
1
€ 14,99*
ab € 1,04*
€ 1,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.