Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Überwachungssystem; open drain; Aktiv-Zustand: gering; TO92


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCP121-450E/TO
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP121-450E/TO
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TO92
Versorgungsspannung: 1...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Überwachungssystem
Ruhestrom: 1µA
Aktiv-Zustand: gering
Ausgangs-Art RESET: open drain
Verpackungs-Art: unverpackt
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 4,5V
Integrierten Schaltkreises-Art: Überwachung Einfache Rückstellung (PoR)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,68*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.