Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschraube; Ø: 70mm; Außengew: M12; 30mm; H: 42mm; Deckel: gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelschraube; Ø: 70mm; Außengew: M12; 30mm; H: 42mm; Deckel: gelb
Rändelschraube; Ø: 70mm; Außengew: M12; 30mm; H: 42mm; Deckel: gelb
Artikel-Nr.:
     2805-MBT.70P-M12X30-C4
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     MBT.70 P-M12X30-C4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Rändelschraube (ohne Norm)
drehknopf gelb
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 70mm
Gehäuse-Material: Technopolymer PP
Deckelfarbe: gelb
Höhe: 42mm
Gewindelänge: 30mm
Korpusfarbe: schwarz
Montage Element-Typ: Rändelschraube
Außerngewinde: M12
Herstellerserie: MBT-P
Bolzenmaterial: Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.