Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschraube; Ø: 50mm; Außengew: M8; 16mm; H: 33mm; Deckel: orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelschraube; Ø: 50mm; Außengew: M8; 16mm; H: 33mm; Deckel: orange
Rändelschraube; Ø: 50mm; Außengew: M8; 16mm; H: 33mm; Deckel: orange
Artikel-Nr.:
     2805-MBT.50P-M8X16-C2
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     MBT.50 P-M8X16-C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Rändelschraube (ohne Norm)
rändelschraube (ohne norm) m8
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 50mm
Gehäuse-Material: Technopolymer PP
Deckelfarbe: orange
Höhe: 33mm
Gewindelänge: 16mm
Korpusfarbe: schwarz
Montage Element-Typ: Rändelschraube
Außerngewinde: M8
Herstellerserie: MBT-P
Bolzenmaterial: Stahl
Weitere Suchbegriffe: drehknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.