Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 100V; 20A; ITO220AB; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MBRF20100CTR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     MBRF20100CTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: THT
Gehäuse: ITO220AB
Fassungsvermögen: 300pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Vorwärtsstrom: 20A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Strom im max. Impuls: 150A
Leck strom: 1mA
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,308*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,087*
€ 1,29353
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,672*
€ 0,79968
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,598*
€ 0,71162
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,518*
€ 0,61642
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.