Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 60V; 1A; DO41; unverpackt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 60V; 1A; DO41; unverpackt
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 60V; 1A; DO41; unverpackt
Artikel-Nr.:
     2805-MBR160G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MBR160G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Rückspannung max.: 60V
Vorwärtsspannung max.: 0,75V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4139
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,107*
€ 0,751*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,575*
€ 1,44*
5
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,71*
€ 2,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 85,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.