Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 150V; 5Ax2; ITO220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 150V; 5Ax2; ITO220AB
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 150V; 5Ax2; ITO220AB
Artikel-Nr.:
     2805-MBR10150FCT-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     MBR10150FCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: ITO220AB
Rückspannung max.: 150V
Vorwärtsspannung max.: 1,05V
Vorwärtsstrom: 5A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 120A
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,134*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.