Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; Akkulade-Controller; 1-4 x Li-Ion; SSOP20; 6÷24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MAX745EAP+
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX745EAP+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analogschalter
analogschalter
Hersteller: Analog Devices (MAXIM INTEGRATED)
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SSOP20
DC Versorgungsstrom: 4mA
Versorgungsspannung: 6...24V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Akkuanzahl: 1-4 x Li-Ion
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 4,65V
Integrierten Schaltkreises-Art: Akkulade-Controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.