Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Überwachungssystem; push-pull; Aktiv-Zustand: gering,hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MAX691ACSE+
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX691ACSE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Analog Devices (MAXIM INTEGRATED)
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO16
DC Versorgungsstrom: 30µA
Versorgungsspannung: 0...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Überwachungssystem
Ausgangsstrom max.: 25mA
Aktiv-Zustand: gering;hoch
Ausgangs-Art RESET: push-pull
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: batteriegestützt
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 4,65V
Integrierten Schaltkreises-Art: Überwachung Einfache Rückstellung (PoR);Batteriestandsanzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.