Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Überwachungssystem; push-pull; Aktiv-Zustand: hoch; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MAX6304CSA+
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX6304CSA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Analog Devices (MAXIM INTEGRATED)
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO8
DC Versorgungsstrom: 4µA
Versorgungsspannung: 1,31...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Überwachungssystem
Ausgangsstrom max.: 20mA
Aktiv-Zustand: hoch
Ausgangs-Art RESET: push-pull
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;adjustable reset;LPC
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 1,22V
Integrierten Schaltkreises-Art: Überwachung Einfache Rückstellung (PoR)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.