Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Strommessgerät; Zange; LCD; (6000); Abtasten: 1x/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Strommessgerät; Zange; LCD; (6000); Abtasten: 1x/s
Messgerät: Strommessgerät; Zange; LCD; (6000); Abtasten: 1x/s
Artikel-Nr.:
     2805-MA3110
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     MA3110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Strommesszangen
Stromzangen
Hersteller: EXTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Sicherung: Überladung OPP
Messgerät-Eigenschaften: automatische Bereichsänderung;automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);Anzeige der Messbereichsüberschreitung;flexible Zangen
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Test: dioden
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<20Ω
Abtasten: 1x/s
Sondenlänge: 300mm
Echteffektivwertmessung: True RMS
Typ des Messgeräts: Zange
AC Strommessbereich: 600A;1kA
Widerstandsmessbereich: 600Ω;6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;60MΩ
DC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V
AC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V
Kapazitätsmessbereich: 600nF;6µF;60µF;6nF;60nF;600µF
Parameter anzeigen: (6000)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 10 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 8 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,8% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 8 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+5 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,34*
€ 268,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,07*
€ 261,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,55*
€ 239,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,66*
€ 229,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,52*
€ 217,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.