Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsmessgerät; für Frontplatten; VDC: 0÷1,5V; Klasse: 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsmessgerät; für Frontplatten; VDC: 0÷1,5V; Klasse: 1,5
Spannungsmessgerät; für Frontplatten; VDC: 0÷1,5V; Klasse: 1,5
Artikel-Nr.:
     2805-MA19-NA60200000000
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     MA19N A60200000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser dc
Hersteller: LUMEL
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene (optional)
Dichtheitsklasse: IP52
Skalaeigenschaften: Arbeitsstellung 90°
Max. Spannung: 600V
Passendes Zubehör: ATS-100
Standardausstattung: Montagehalter x2
Messgeräte-Typ: Spannungsmessgerät
Genauigkeitsklasse: 1,5
Herstellerserie: MA19
Skalalänge: 95mm
Messung: DC Spannung
Typ des Messgeräts: analog;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 96x96mm
DC Spannungsmessbereich: 0...1,5V
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.