Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsmessgerät; für Frontplatten; VDC: -600÷600V; Klasse: 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsmessgerät; für Frontplatten; VDC: -600÷600V; Klasse: 1,5
Spannungsmessgerät; für Frontplatten; VDC: -600÷600V; Klasse: 1,5
Artikel-Nr.:
     2805-MA17N-B61600000000
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     MA17N B61600000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser dc
Hersteller: LUMEL
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene (optional)
Dichtheitsklasse: IP52
Skalaeigenschaften: Arbeitsstellung 90°
Max. Spannung: 600V
Passendes Zubehör: ATS-300
Standardausstattung: Montagehalter x2
Messgeräte-Typ: Spannungsmessgerät
Genauigkeitsklasse: 1,5
Herstellerserie: MA17
Skalalänge: 61mm
Messung: DC Spannung
Typ des Messgeräts: analog;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 72x72mm
DC Spannungsmessbereich: -600...600V
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.