Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 32kbEEPROM; SPI; 4kx8bit; 2,5÷5,5V; 20MHz; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-M95320-WMN6TP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M95320-WMN6TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
EEPROM
EEPROM-Speicher
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 2,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: SPI
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 4kx8bit
Taktfrequenz: 20MHz
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 32kb EEPROM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,233*
€ 0,544*
2 Tage
2814
€ 14,99*
ab € 0,238*
€ 0,666*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,539*
€ 0,64141
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.