Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: RTCC System; parallel; NV SRAM; 64kbSRAM; PCDIP28; 4,5÷5,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-M48T18-150PC
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M48T18-150PC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: PCDIP28
DC Versorgungsstrom: 80mA
Betriebsspannung: 4,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: RTCC System
Schnittstelle: parallel
Speicher-Art: NV SRAM
Speicherorganisation: 8kx8bit
Zugriffszeit: 150ns
Datumsformat: YY-MM-DD-dd
Uhrenformat: HH:MM:SS (24h)
Strom für Pufferzeit: 3mA
Handelsname: TIMEKEEPER®
Speicher: 64kb SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.