Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: RTCC System; I2C,serial; SRAM; 20BSRAM; SO8; 2÷5,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Echtzeituhr (RTC) Alarm Binär HH:MM:SS:hh, 20B RAM, Serial-Bus Bus SMD, SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     2805-M41T81M6F
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M41T81M6F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
DC Versorgungsstrom: 0,4mA
Betriebsspannung: 2...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: RTCC System
Schnittstelle: I2C;serial
Speicher-Art: SRAM
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;programmierbarer Alarm
Datumsformat: YY-MM-DD-dd
Uhrenformat: HH:MM:SS:hh (24h)
Strom für Pufferzeit: 100µA
Speicher: 20B SRAM
Weitere Suchbegriffe: S-RAM Support-IC, SRAM, real-time clock
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 1,55*
€ 3,88*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,35*
€ 4,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.