Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: RTCC System; I2C; SRAM; SO8; 2,7÷5,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-M41T00SM6F
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M41T00SM6F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
DC Versorgungsstrom: 300µA
Betriebsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: RTCC System
Schnittstelle: I2C
Speicher-Art: SRAM
Datumsformat: YY-MM-DD-dd
Uhrenformat: HH:MM:SS (24h)
Strom für Pufferzeit: 0,6µA
Weitere Suchbegriffe: I2C Bus, S-RAM Support-IC, SRAM, real-time clock
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 1,99*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 4,14*
2 Tage
29111
5
€ 14,99*
ab € 1,77*
€ 4,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
€ 18,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.