Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stecker; 30mm; RMQ-Titan; Ø30,5mm; IP20; L: 0,3m; USB 3.0 A/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Stecker; 30mm; RMQ-Titan; Ø30,5mm; IP20; L: 0,3m; USB 3.0 A/A
USB-Stecker; 30mm; RMQ-Titan; Ø30,5mm; IP20; L: 0,3m; USB 3.0 A/A
Artikel-Nr.:
     2805-M30C-FUSB-30
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M30C-FUSB-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: EATON ELECTRIC
Dichtheitsklasse: IP20
Montageabmessungen: Ø30,5mm
Leitungslänge: 0,3m
Schalterstandard: 30mm
Bauart Kabel/Anschluss: USB 3.0 A/A
Steuerung Zubehör-Typ: USB-Stecker
Herstellerserie: RMQ-Titan
Familie: RMQ Flat Design;RMQ Flat Front
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 43,74*
€ 55,81*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 45,66*
€ 57,65*
Frei Haus
ab € 45,89*
€ 57,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,47*
€ 58,86*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 51,63*
€ 64,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
216401 M22-GR
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.