Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1A; SMAJ; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1A; SMAJ; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1A; SMAJ; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A
Artikel-Nr.:
     2805-M3-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
smd diode
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: SMAJ
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0826*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00826* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,5442*
€ 0,6476
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,2088*
€ 0,24847
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,1491*
€ 0,17743
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1348*
€ 0,16041
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1319*
€ 0,15696
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1239*
€ 0,14744
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,1064*
€ 0,12662
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,0826*
€ 0,09829
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.