Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2x10; 0,4; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 1,5mm; DIN 912


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2x10; 0,4; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 1,5mm; DIN 912
Schraube; M2x10; 0,4; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 1,5mm; DIN 912
Artikel-Nr.:
     2805-M2X10/D912-A4
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M2X10/D912-A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KRAFTBERG
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 10mm
Gewinde: M2
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 2mm
Kopfdurchmesser: 3,8mm
DIN Norm: DIN 912
ISO Norm: ISO 4762
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 1,5mm
Gewindesteigung: 0,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.