Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Microchip; SmartFusion2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-M2S090TS-EVAL-KIT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     M2S090TS-EVAL-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Steckverbinder-Art: USB 2.0;RJ45;USB B mini;SMA;USB micro (OTG);PCIe;RS232/GPIO
Setinhalt: Programmiergerät;quick start board;Netzteil;Kabel USB A - USB B mini
Schnittstelle: USB OTG;JTAG;GPIO;USB - full UART;RJ45;PCIe
Herstellerserie: SmartFusion2
Entwicklungskit-Typ: Microchip
Eigenschaften des Zubehörs für Entwicklungskits: Taste x4
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MICROCHIP:
MICROCHIP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 699,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,48*
€ 832,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,16*
€ 828,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,10*
€ 814,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,95*
€ 793,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,73*
€ 739,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.