Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 8kbEEPROM; I2C; 1kx8bit; 1,8÷5,5V; 400kHz; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-M24C08-RMN6TP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M24C08-RMN6TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
EEPROM
EEPROM-Speicher
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: I2C
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 1kx8bit
Taktfrequenz: 400kHz
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 8kb EEPROM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1644
5
€ 14,99*
ab € 0,094*
€ 0,1988*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,0821*
€ 0,2066*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2066*
€ 0,24585
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1857*
€ 0,22098
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1679*
€ 0,1998
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1255*
€ 0,14935
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1198*
€ 0,14256
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1129*
€ 0,13435
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,033* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.